TYROLIT Carotă tăiere umedă 152x450x11/4″ mm PREMIUM

Cod articol: 34233007
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 34233007
EAN / GTIN 9009012012095
Număr producător 34233007
L-Număr L50140 2260
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Motoare de găurire de până la 3 kW.
  • Agregate de beton de duritate medie până la foarte dură.
  • Unelte de calitate pentru cele mai înalte cerințe și eficiență maximă.
  • Utilizare universală și extragere fără probleme a carotei.
  • Noua înălțime a segmentului de 11,3 mm pentru o durată lungă de viață, noua geometrie a segmentului pentru performanțe ridicate de tăiere.
  • Segmente sudate cu laser până la Ø 300 mm pentru siguranță maximă.

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 152 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 152 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Durată de viață foarte lungă
  • Performanță de tăiere mai mare
  • Performanță de tăiere ridicată constantă.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă