IHPR3 14-WNGP-C Suport pentru scule de 90° pentru pre-găurire

Cod articol: 3399435
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3399435
EAN / GTIN 7291075579451
Număr producător 3399435

Descriere

Descriere:

Accesorii pentru arbori

Caracteristică:

  • Lățimea funcțională (WF): 10,5 mm
  • Lungimea totală (OAL): 24,7 mm
  • Înălțimea arborelui (H): 14 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): WNGP 0403 L

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă