{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | GARANT Master | |
| ⌀ cozii Ds | 25 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
| Forma cozii | Oţel | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | A25R SCLCR/L09 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 27 mm | |
| Decalaj central L3 | 13,5 mm | |
| Înălțime de strângere L2 | 23 mm | |
| Lungime cap L1 | 43 mm | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 8 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 260030 25/09 | |
| EAN / GTIN | 4062406575786 | |
| Număr producător | 260030 25/09 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |