Plăcuță amovibilă pentru strunjire DNMG 110408, pentru prelucrare medie

Cod articol: 250754 HB7010-2
Reducere
12,85 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,54 € 12,85 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    7,95 € 10,71 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 110408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7010-2
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 4 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 140 m/min - 440 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 250754 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515016988
Număr producător 250754 HB7010-2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă