cheie tubulară cu 12 puncte 1/4″, lungă (inch) 5/32”

Cod articol.: 2305A 5/32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2305A 5/32
EAN / GTIN 4991644002122
Număr producător 2305A 5/32
L-Număr L60050 8555
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 50 mm
  • Dimensiune D2: 11,2 mm
  • D1: 6,7 mm
  • Lungime: 4 mm
  • Înălțime: 40 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 5/32″
  • Hexagon dublu intern
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden