Cap axial de găurire și frezare, EWS - Varia VX4, 40.40VX4LT15#01

Cod articol: 223650
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 223650
EAN / GTIN 4069739433233
Număr producător 40.40VX4LT15#01
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.40VX4LT15#0
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 85
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 63 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 84 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX4
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă