Set de filtre AF 20

Cod articol.: 2.863-056.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 2.863-056.0
EAN / GTIN 4054278926650
Număr producător 2.863-056.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descripción:

El juego de filtros H13 con una alta proporción de carbón activado recubierto antibacteriano elimina de forma fiable un gran número de contaminantes en el aire con una eficiencia de separación del 99,95 % a un diámetro de partícula de 0,3 µm. El filtro captura polvo, polvo fino, partículas, aerosoles, patógenos e incluso virus. Además, el recubrimiento antibacteriano del material filtrante elimina gérmenes y bacterias y se complementa con una capa de carbón activado que filtra olores, vapores químicos, COV (compuestos orgánicos volátiles) y otros contaminantes del aire.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 258 x 151 x 59 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,4 kg
  • Flujo de aire: Max. 220 m³/h.
  • Unidad de embalaje: 2 unidades

Ventaja:

Filtración H13:
  • H13-filtro para la eliminación fiable de patógenos y aerosoles.
  • Eficacia del filtro del 99,95%.
Contenido de carbón activado:
  • Para unir olores y vapores químicos.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript