Freze diagonale SLS 160mm

Cod articol.: 192.16CPESLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lăţime fălci/gură 24 mm
Recomandat pentru Sârmă (moale); Sârmă de pian
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 160 mm
Greutate totală 225 g

Identificare și clasificare

Cod articol 192.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028328
Număr producător 192.16CPESLS
L-Număr L60130 8712
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Marginile de tăiere concepute pentru tăierea lină a tuturor tipurilor de sârmă: Sârmă de pian, sârme moi, materiale moderne
  • max. 200 kg/mm²
  • Transmisie mare a pârghiei și axă decalată pentru un efort minim la tăiere
  • Oțel crom-molibden-vanadiu pentru o durată de viață lungă
  • duritate ridicată a marginilor de tăiere: 61/63 HRc
  • Capace ergonomice din material foarte rezistent la substanțe chimice
  • Arc de compresie de deschidere detașabil, poate fi, de asemenea, reintrodus dacă este necesar
  • Cromat.

Caracteristică:

  • B [mm]: 24,0
  • C [mm]: 18,0
  • d max. [mm]: 1.6
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 160
  • Mge: 1
  • [g]: 225