{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ | 80 mm | |
| Grosime | 2,5 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Standard | DIN 1838 | |
| ⌀ găurii | 22 mm | |
| Număr de dinţi Z | 40 | |
| Adâncimea maximă de tăiere | 23 mm | |
| recomandat pentru material | Metal | |
| Răcire interioară | nu | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 176000 80X2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197244475 | |
| Producător/responsabil | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |