VDE Tăietor lateral de decupare 160 mm

Cod articol: 1742582
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 1742582
EAN / GTIN 4010886840542
Număr producător 1742582
L-Număr L60160 4694
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Foarfeci de electrician cu dublă funcție: tăiere și dezizolare
Găuri de izolare pentru conductoare solide și toronate cu secțiunea conductorului de 1,5 mm² și 2,5 mm²
Borduri de tăiere de precizie călite prin inducție, duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Oțel special EDORE călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și recopt
Braț izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație cu manșon

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: cu
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 19 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 10,0 mm
  • Diametrul cablului: 1,5 și 2,5 mm²
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 19 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă