Pânză bandă pentru metale 27×2910, Dinţi per inch: 4/6H

Cod articol: 173660 4/6H
Price per 1 buc. (14,50 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    42,19 € / buc.
    (14,50 € / 1 Metre)
  • de la 5 buc.
    35,15 € / buc.
    (12,08 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Dantură: combi
  • Unghi de aşchiere: 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS Co 8
Dantură combi
Unghi de aşchiere 10 grad
Lăţime 27 mm
Grosime 0,9 mm
Lungime 2.910 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Identificare și clasificare

Cod articol 173660 4/6H
EAN / GTIN 2050001694713
Număr producător 17290270904600-02910
Producător ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
85
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Lamă de ferăstrău bimetalic de înaltă performanță cu vârfuri de dinți din oțel aliat de mare viteză (HSS, 67-69 HRC) M42 și o curea de transport bandă de arc din oțel aliat.

Aplicaţie:

Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.