1.1/2″ Cheie cu soclu cu impact, lungă (inch) 2.5/8”

Cod articol.: 17300A 2.5/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1.1/2
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1.1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 17300A 2.5/8
EAN / GTIN 4991644466917
Număr producător 17300A 2.5/8
L-Număr L60050 10469
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 145 mm
  • Dimensiune D2: 86 mm
  • D1: 100 mm
  • Lungime: 38 mm
  • Înălțime: 99,5 mm
  • Prindere intrare: 1.1/2″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 2.5/8″
  • Soclu hexagonal
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături