Cap axial de găurire și frezare, mandrină cu colier 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.4525TC600IKIM

Cod articol.: 172036
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 172036
EAN / GTIN 4069739256139
Număr producător 40.4525TC600IKIM
L-Număr L31490 115785
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT45, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.4525TC600IKIM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 75
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 36 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 44 mm
  • Lungimea funcției (WF): 44 mm
  • Mărime coadă: BMT45
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat