Cap axial pentru găurire şi frezare

Cod articol: 141410
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
Cod articol 141410
EAN / GTIN 4069739127507
Număr producător 40.6032LB2000BMTIM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT60B Okuma, montare axială, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.6032LB2000BMTIM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 100
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 65 mm
  • Lungimea funcției (WF): 65 mm
  • Mărime coadă: BMT60B Okuma
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER32
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs