Fier Henkelloche Ø 49 mm

Cod articol.: 140 049 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 Pieces
  • Pași de comandă: 2 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru material plastic
Pentru diametrele orificiilor 49 mm
Lungime 215 mm
Tip produs Preducea din oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 140 049 0
EAN / GTIN 4049002140495
Număr producător 140 049 0
L-Număr L70140 10
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru perforarea sau fabricarea de garnituri și inele de etanșare din cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută, țesătură sau materiale similare
  • Ca suport de lovire la ștanțare trebuie utilizate plăci din lemn multistrat sau plăci din poliamidă.
  • fabricat din oțel special pentru scule, forjat
  • Formă de scule conform DIN 7200 A
  • Cap de tăiere conic, șlefuit și lustruit, ușor conic în interior pentru îndepărtarea decupajelor
  • Lama ascuțită, călit și temperat
  • marcarea cu laser
  • vopsit în negru prin imersie

Caracteristică:

  • Greutate: 1032g
  • Lungime: 215 mm
  • Execuție: vopsit prin imersie
  • Culoarea: negru
  • Diametru orificiu (mm): 49 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături