{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0040 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 4 mm | |
| Lungimea cozii | 28 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere, min. | 2,8 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 2,8 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 20 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,51 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Formă şlefuire | A | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 27 mm | |
| Lungime utilă | 15,8 mm | |
| Lungimea totală | 55 mm | |
| Lungime funcţională | 54,49 mm | |
| Greutate | 10 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122470 2,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263119579 | |
| Număr producător | 122470 2,8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |