{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Domeniu de găurire | 1 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 19 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115000 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024046 |