Cheie reglabilă cu role cromate 20 mm

Cod articol: 113A.6C
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Chei franceze

Identificare și clasificare

Cod articol 113A.6C
EAN / GTIN 3148517037182
Număr producător 113A.6C
L-Număr L60130 643
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acces bun la șurub = ușor de reglat
  • Falcă mobilă neproeminentă la deschiderea maximă
  • Gradația milimetrică permite preselectarea deschiderii
  • Șurubul se rotește în sensul acelor de ceasornic
  • Ax cromat, suprafețe lustruite ale capului.

Caracteristică:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45.0
  • C x C1 [mm]: 14.8 x 18.5
  • C1 [mm]: 18.5
  • E [mm]: 5.0
  • E1 [mm]: 11.8
  • E2 [mm]: 6.0
  • E3 [mm]: 8.3
  • E4 [mm]: 5.8
  • L [mm]: 155
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 125