Reductor

Cod articol.: 1058-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1058-2
EAN / GTIN 4000896002078
Număr producător 1058-2
L-Număr L60140 21
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Piesă de reducție Pătrat interior antrenare 20 = 34″ → Pătrat exterior parte antrenată 12,5 = 12
  • Siguranță cu bilă
  • Pătrat înlocuibil 1058-02A
  • Cu bolţuri de eliberare pentru siguranţa cu știft
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 52.3 mm
  • Greutate netă (kg): 0.25 kg
  • Pentru acționare manuală