5/16″ Inserție bit șurubelniță, DIN3126-C8, TORX T15

Cod articol.: 100T-32 T15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 100T-32 T15
EAN / GTIN 4991644207176
Număr producător 100T-32 T15
L-Număr L60050 5279
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Prindere intrare: 5/16″
  • Hexagon extern
  • T15
  • Torx exterior
  • Suprafață: zinc fosfatat
  • Material: Oțel special pentru biți