Sisteme de prindere pentru tablă TBL plus, Capacitate portantă: 4t

Cod articol.: 086032 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățimea de deschidere min. 0 mm
Lățimea de deschidere max. 32 mm
Capacitate portantă max. 4 kg
Tip produs Sistem de prindere pentru tablă

Identificare și clasificare

Cod articol 086032 4
EAN / GTIN 4025092556545
Număr producător TBL 4T/S
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Ejecución:

La pinza se abre y se cierra mediante una palanca de bloqueo. El bloqueo de seguridad evita que la pinza pueda deslizarse del material a transportar, incluso sin carga de tracción.

Aplicación:

Para el transporte vertical de chapas y paneles de acero individuales, perfiles y construcciones de acero.

Nota:

¡La dureza de superficie del material a transportar tiene que ser inferior a 30 HRC! La carga mínima en la palanca no debe ser inferior al 10 % de la capacidad de carga. Otros tamaños y versiones a petición.