Cuplă rapidă cu racord la furtun, ⌀ interior racord furtun: 6mm

Cod articol: 080172 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ interior racord furtun (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 35 bar
⌀ interior racord furtun 6 mm
Valoare debit 1.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Identificare și clasificare

Cod articol 080172 6
EAN / GTIN 4062406523954
Număr producător 080172 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de lucru: PN 35 bar / Temperatură: -20 °C până la +100 °C.