{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | CG10-125 | |
| Putere absorbită | 1.000 W | |
| Turaţie maximă | 11.000 min-1 | |
| Vibraţie maximă conform EN | 8,5 m/s2 | |
| ⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
| Adâncimea maximă de tăiere | 35 mm | |
| Greutate | 2,1 kg | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Blocaj contra repornirii | da | |
| Particularitate | formă scurtă | |
| Tip produs | Polizor unghiular |
| Cod articol | 077111 7222936 | |
| EAN / GTIN | 4014586901503 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |