9713 Set de șurubelnițe hexagonale 1, 12 bucăți

Cod articol: 05150104001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 05150104001
EAN / GTIN 4013288225290
Număr producător 05150104001
L-Număr L60020 4998
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Inserție din spumă de lungă durată
  • 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă
  • potrivit pentru instrumentul Rebel cărucior de atelier, echipat cu 10 șurubelnițe Wera (atelier, micro și mâner încrucișat) pentru șuruburi cu cap tubular și 2 șurubelnițe Wera cu tijă tubulară pentru șuruburi cu cap tubular.

Avantaj:

  • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
  • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
  • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

Livrare:

  • 9713 inserție din spumă Hex şurubelniţă set 1, 12 piese
  • 2x șurubelniță hexagonală 354 Hex-plus: 3x75 mm, 4x75 mm
  • 3x 2054 șurubelnițe hexagonale electronice: Șurubelniță hexagonală cu mâner hexagonal Hex-plus cu funcție de menținere: 1,5x60 mm, 2x60 mm, 2,5x60 mm
  • șurubelniță hexagonală cu mâner hexagonal 454 HF: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
  • 2x 395 HO Socket Wrench driver: 10x90 mm, 13x90 mm
  • 1x 9813 inserție din spumă Hex şurubelniţă set 1, fără unelte: 344 x 30 x 392 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă