Lucrați corect cu presiunea fără a simți presiune – cum să economisiți energie atunci când utilizați aer comprimat
Descoperiți cum utilizarea eficientă a aerului comprimat vă poate economisi bani
Știați că companiile industriale germane au nevoie de aproximativ 16 terawatt-oră de putere în fiecare an pentru a genera aer comprimat? Această cifră, calculată de Agenția Germană pentru Energie este enormă, dar nu este o surpriză dacă luaţi în considerare că aerul comprimat este indispensabil pentru 90 la sută din procesele industriale. Fie că este vorba despre suflarea componentelor, uscarea, răcirea, aspirarea, curățarea, etanșarea, ionizarea sau transportul – aerul comprimat este una dintre cele mai importante resurse ale noastre. Cu toate acestea, este un factor major care afectează costurile energetice. De aceea, merită să aruncați o privire mai atentă asupra consumului dvs. de aer comprimat pentru a vedea unde puteți economisi energie.
Cele mai mari pierderi de aer comprimat apar în procesul către realizarea aplicației în sine
Știați că până la 50% din aerul comprimat generat este irosit prin utilizarea sistemelor de aer comprimat care nu sunt sau sunt slab optimizate? Deși pierderea de presiune este o problemă binecunoscută, un studiu realizat de Comisia Europeană a relevat că doar 9% dintre companii investighează cauzele consumului excesiv de aer comprimat, iar 75% au indicat că nu au expertiza necesară pentru a face acest lucru. Misiunea noastră este să schimbăm acest lucru, deoarece motivele din spatele unei pierderi inutile de aer comprimat sunt relativ simplu de găsit. Acest articol se concentrează pe modul de optimizare a componentelor de aer comprimat, oferă informații despre cum să identificați scurgerile și vă ajută să alegeți ce unealtă este cea mai potrivită pentru dvs. La urma urmei, trebuie să ne amintim că pierderile inutile nu apar acolo unde este furnizat aerul, ci pe drumul către aplicația în sine.

O scădere a presiunii reduce semnificativ eficiența
Uneltele pneumatice sunt proiectate pentru o anumită presiune de lucru, de obicei 6,3 bar. Se presupune că aceasta este presiunea dinamică care este setată atunci când supapele sunt deschise. Este întotdeauna puțin mai mică decât presiunea statică de funcționare care este citită pe manometrul cu o supapă închisă. Când presiunea scade, puterea compresorului este redusă semnificativ. Ca atare, de cele mai multe ori problem pare compresorul. Cu toate acestea, ceea ce ar trebui să faceți mai întâi este să verificați componentele traseului de aer comprimat, în special punctele de conectare.
Cât aer comprimat folosiţi?
Trebuie să vă regândiți consumul de aer comprimat? Acest lucru este valabil pentru opt companii din nouă. Acum este momentul perfect pentru a face bilanțul și a vedea unde se află compania dumneavoastră, deoarece orice risipă inutilă de aer comprimat va fi resimțită cu atât mai acut în criza energetică actuală. Următorul tabel oferă un exemplu despre modul în care creșterea prețurilor la energie poate avea un impact suplimentar asupra costurilor dumneavoastră.
Pentru a calcula costurile reale cu aerul comprimat, vă recomandăm să obțineți sfaturi de specialitate de la profesioniști sau companii specializate. Vom fi încântați să vă sfătuim cu privire la componentele sau instrumentele de aer comprimat care sunt potrivite pentru dvs.
Cum să preveniți costuri ulterioare mari
Nu este vorba doar de o pierdere inutilă de aer comprimat de care trebuie să țineți cont - compresoarele dimensionate incorect sau care funcționează prea mult timp duc la creșterea costurilor.
Dacă ați observat că timpul de lucru per unitatea produsă crește atunci când utilizați aer comprimat, este timpul să luați măsuri. Dacă nu reușiți, vor crește și costurile tuturor etapelor care implică generarea de presiune, ridicându-se potențial la câteva zeci, dacă nu chiar sute de mii de euro în fiecare an. Acest lucru este exacerbat de costurile de întreținere mai mari și costurile de achiziționare de noi scule, ca urmare a uzurii crescute exercitată asupra uneltei și a compresorului.

Exemplu: metode de a obţine economii folosind o mașină de găurit
Dacă luăm exemplul unei mașini de găurit, putem vedea ce impact asupra costurilor totale are o presiune dinamică insuficientă la punctul de filetare. Dacă aerul comprimat ar scădea cu doar 0,5 bari, timpul de foraj ar crește cu aproximativ 60%! Acest lucru ar determina creșterea costurilor cu peste 240 de euro pe lună. Din păcate, această situaţie apare frecvent în majoritatea companiilor.