Dispozitiv orizonal de reglare pentru ajustarea instrumentelor de măsurare
GARANT Setting Bench SB1 – operare simplă şi confortabilă pentru cele mai bune rezultate
Reglarea dispozitivelor de măsurare comparativă devine o provocare tot mai mare în ziua de azi. Motive în acest sens sunt sarcinile tot mai complexe din producţie: varietatea mai mare, presiunea costurilor şi a timpului, disponibilitatea lucrătorilor, termene de livrare diferite etc.
GARANT Setting Bench SB1 este un dispozitiv orizontal de reglare, de precizie maximă. Acesta permite o ajustare rapidă şi confortabilă a diverselor scule de măsurare în intervalele de măsurare de 300 mm, 600 mm şi 1000 mm. Dispozitivul robust de reglare este conceput pentru folosirea zi de zi în secţiile de finisare, producţie şi în ateliere.
Avantaje ale GARANT Setting Bench SB1
- Flexibilitate datorită domeniului mare de măsurare. Cu doar un singur dispozitiv poate fi acoperit un domeniu de măsurare foarte mare. Astfel este posibilă reacţia rapidă la dimensiuni speciale.
- Angajare mică de capital: Este necesar doar un dispozitiv. În locul mai multor opţiuni şi mărimi distincte de setare, este necesar un singur dispozitiv.
- Precizie: Nu mai este necesară o înşiruire a mai multor cale plan-paralele. Astfel pot fi evitate pierderile de precizie.
- Sistem de backup: Dacă o mărime specială este necesară sau dacă o altă opţiune de setare dă greş, Setting Bench poate substitui ca sistem de backup. Astfel sunt evitate execuţiile speciale sau pierderile de timp.
- Compensarea temperaturii: Variaţiile de temperatură pot fi egalizate printr-o compensare integrată a temperaturii. Astfel, măsurătorile se pot efectua în secţia de producţie, nefiind necesare camerele de măsurare.
- Uşor de utilizat de către operator: Procesul de reglare este complex, de ex., la şirurile de cale plan-paralele. La Setting Bench, se introduce doar o singură dimensiune, iar apoi instrumentul de măsurare poate fi reglat imediat.
Ce instrumente de măsurare se pot regla cu GARANT Setting Bench?
Se recomandă pentru reglarea dispozitivelor de măsurare interioară şi exterioară precum:
- Instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte
- Micrometre de exterior
- Şublere
- Palpator rapid digital de interior
- Dispozitive universale de reglare
Provocări
- Precizie
- Disponibilitate
- Dimensiuni speciale
- Complexitate
- Calibrarea trebuie organizată pentru foarte multe instrumente de măsurare diferite.
- Procesul de reglare nu este simplu de realizat la cale plan-paralele.
Procesul de calibrare
Dacă, de exemplu, se stabileşte prea târziu că un anumit inel de reglare nu este calibrat, aceasta poate duce la întârzieri în procesul de producţie. În anumite circumstanţe, poate fi necesară realizarea, ca o alternativă, a propriilor dispozitive/componente, ceea ce determină costuri ridicate şi angajează capacităţile angajaţilor, ale strungurilor şi ale maşinilor de măsurat.
Daune
Dacă se stabileşte, de ex., că un inel de reglare necesar este defect, fie trebuie procurat un nou inel de reglare, fie trebuie căutată o nouă soluţie. Aceasta poate duce la întârzieri sau la o producţie internă costisitoare.
Vedeţi în video funcţiile şi avantajele GARANT Setting Bench SB1.
Toate caracteristicile dintr-o privire
Dacă echipamentul dvs. Setting Bench de la GARANT este integrat în procesul de măsurare standard, datorită caracteristcilor explicate în cele ce urmează, puteţi să documentaţi perfect situaţia şi eventual să marcaţi instrumentele de măsurare.
Simplu şi confortabil de operat.
Aparatul presupune o execuţie de calitate şi dispune de o bază de granit masivă precum şi de ghidaje de mare precizie. Sistemul de comandă de mare precizie al motorului controlează valorile presetate chiar şi când se aplică în timp real forţe de măsurare diferite.
- Afişaj mare, intuitiv de operat: Ecran tactil, introducerea dimensiunilor interne şi externe.
- Calculator integrat pentru calculul toleranţelor: Calculul toleranţei pe baza dimensiunii nominale şi a ajustajului. Obţinerea directă a valorii determinate MIN / MAX / MEDII.
- Creare de „Favorite”: Istoricul (jurnalul) este înregistrat şi poate fi apelat oricând. Memorarea favoritelor pentru setările repetate ale instrumentelor de măsură.
- Conexiuni: Conexiune la internet, conexiuni USB pentru scanner şi imprimantă de etichete.
- Adaptor opţional pentru reglarea diferitelor instrumente de măsurare
- Bază masivă de granit
- Cale plan-paralele deplasabile pentru măsurători interne şi externe
Disponibilitatea datelor de setări
După lipirea etichetei imprimate pe instrumentul de măsurare, datele de setări pot fi permanent urmărite la sculă, iar prin scanare, pot fi din nou modificate simplu prin Setting Bench.
- Reglare instrument de măsurare
- Imprimare etichetă
- Aplicarea etichetei pe instrumentul de măsurare reglat
- Scanarea etichetei
- Preluarea valorii setate
Rentabilitate garantată
Metoda convenţională de reglare durează în medie 90 de secunde. Sunt necesare patru paşi:v
- Căutare cale plan-paralele
- Adăugare valori
- Asamblare cale plan-paralele
- Reglare instrument de măsurare
Media de 90 de secunde poate fi uşor depăşită deoarece fie pentru că lipsesc calele plan-paralele există posibilitatea unei erori de calcul, fie ca urmare a acumulării de praf între calele plan-paralele. Cu GARANT Setting Bench SB1, se elimină posibilele deficite, iar timpul de lucru este redus.
Rentabilizare rapidă datorită marii economii de timp.
Prin comparaţie cu metodele convenţionale, noul GARANT SB1 setting bench se amortizează după numai 6,400 măsurotori. Economia de timp faţă de metoda convenţională este de aprox. 85%.
Informaţii suplimentare
Găsiţi GARANT Setting Bench SB1 în eShop-ul nostru:
Aici găsiţi adaptorul SB1 potrivit pentru instrumentele dvs. de măsurare:
Informaţii suplimentare despre dispozitivul de reglare, aveţi în broşură:
Aveţi întrebări?
Contactaţi-ne!
Experţii noştri vă vor oferi consiliere individuală privind GARANT setting bench.