SOLID CARBIDE FINISHING CUTTER HPC
GARANT MasterSteel - Maestrul cu şapte tăişuri.
Noua freză de finisare din carbură (VHM) tip HPC MasterSteel GARANT – pentru utilizare universală la frezare ultraperformantă.
- Suprafeţe de cea mai bună calitate în cel mai scurt timp.
- Productivitate crescută datorită avansurilor totale semnificativ mai mari.
- Pătrunderi maxime datorită lungimilor tăişurilor de până la 5×D.
- Toate diametrele începând de la diametrul de 6 mm pot fi reascuţite.
PUTEREA CELOR 7 TĂIŞURI
- Dantură divizată inegal a sculei: Reducerea vibraţiilor. Creşterea silenţiozităţii.
- Profile optimizate ale canalelor: Evacuare excelentă a aşchiilor cu 7 tăişuri.
- Muchii aşchietoare finisate extrem de fin: Ascuţire ideală cu straturi de acoperire.
- Inel verde: Pentru utilizare universală (oţel / inox / fontă).
- Geometrie echilibrată a sculei: DIN ISO 1940 - G2,5.
- Substrat optimizat datorită conţinutului adaptat de Co: Rezistenţă la rupere la îndoire şi tenacitate îmbunătăţite.
- Minimizarea uzurii: La tăişurile de pe circumferinţă. Cu muchii aşchietoare rotunjite.
- Cel mai stabil diametru al miezului: Conferă sculei robusteţe şi rigiditate excepţionale. Previne îndepărtarea sculei.
- Muchie aşchietoare cu teşitură la 45°: Pentru protecţia muchiilor.
VIDEO PREZENTARE PRODUS
În cel mai scurt timp, freza de finisare din carbură (VHM) tip HPC obţine suprafeţe de cea mai bună calitate şi asigură o productivitate sporită prin avansuri totale considerabil mai mari.
Datorită danturii divizate inegal, freza de finisare GARANT MasterSteel diminuează considerabil vibraţiile şi funcţionează mult mai silenţios.
Convingeţi-vă personal, urmărind prezentarea video.
PRODUSE ŞI MAI MULTE INFORMAŢII
Frezele din seria de freze de finisare din carbură (VHM) tip HPC MasterSteel sunt prezentate în eShop-ul nostru.
Spre frezele de finisare tip HPC