BURGHIU GARANT CU PLĂCUŢE AMOVIBILE

Convingător pe întreaga lungime – noul GARANT PowerDrill.

Burghiul cu plăcuţe amovibile cu cea mai modernă tehnologie, cu siguranţă ridicată a procesului şi performanţe excepţionale.

Burghiul GARANT PowerDrill se remarcă prin performanţa excepţională de găurire şi siguranţă maximă a procesului. Optimizat până în cel mai mic detaliu, acest burghiu cu plăcuţe amovibile este conceput pentru cele mai dificile condiţii de găurire. Cele mai noi substraturi asigură durabilitate maximă.

Burghiu GARANT PowerDrill cu plăcuţe amovibile – un burghiu pentru toate aplicaţiile.

Corp de bază optimizat
Sporeşte eficienţa şi performanţa de găurire, permiţând durabilitate îndelungată.

Coadă cilindrică cu suprafaţă de prindere
Prindere sigură cu transmisie optimă a puterii. Toleranţa cozii = h6

Guler pentru montare optimă
Pentru stabilitate ridicată la prelucrarea prin găurire.

Tipuri incluse în gamă

  • Diametru: 14 mm – 44 mm (trepte de 0,5mm)
  • Raportul lungimilor: 3×D; 5×D

Toleranţe restrânse ale alezajelor

  • În cazul burghielor 3×D: – 0,1 / + 0,3 mm
  • În cazul burghielor 5×D: – 0,1 / + 0,35 mm

Plăcuţe stabile
Plăcuţe SOGX pentru utilizare în oţel, inox şi utilizare universală.

Evacuarea aşchiilor
Datorită spaţiilor mărite pentru aşchii şi poziţionarea canalelor de răcire pe flancurile burghiului,
evacuarea aşchiilor precum şi stabilitatea au fost îmbunătăţite semnificativ.

Interval individual de ajustare
GARANT PowerDrill poate fi folosit în intervalul de până la 0,25 mm de la centru,
acoperind diferite Ø.

Unghi gamma unic
Acesta permite în plus faţă de diferitele poziţii de montare ale plăcuţelor amovibile corectarea forţelor radiale de împingere spre exterior, fiind astfel un detaliu important la obţinerea dimensiunilor precise ale diametrelor de găurire.

Dispunere optimizată a plăcuţelor

Unghiul de montare al plăcuţelor amovibile, precum şi poziţionarea axială determină semnificativ raportul de centrare precum şi împingerea uşoară a burghiului spre exterior.

Rentabilitate ridicată
Datorită celor patru tăişuri utilizabile, cu substraturi moderne şi straturi de acoperire adaptate.

Tipuri de plăcuţe
Aveţi la dispoziţie o gamă cuprinzătoare de plăcuţe şi dimensiuni, pentru cele mai diferite exigenţe privind prelucrarea.

PĂREREA CLIENŢIILOR

„Acest burghiu ne-a convins pe deplin!“

Universal, sigur şi performant – burghiul GARANT PowerDrill ajută specialistul în construcţii metalice Treffler, să satisfacă cele mai diferite şi neobişnuite exicenţe.

„Ne doream să lucrăm cu cineva care să acopere cu adevărat toate opţiunile şi să ne poată livra plăcuţele amovibile compatibile pentru orice material. În plus, siguranţa procesului a fost foarte importantă pentru noi la piesele de serie, unde pot apărea vibraţii puternice.“

Johann Karmann director de producţie Treffler

PRODUSE ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături