Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Meniu
      GARANT

      Sistemul de fixare GARANT Easyfix

      Ordine pentru un spaţiu de lucru perfect organizat.

      MultiEasyFix_Teaser_800x400.jpg

      Ideea: o nouă gândire - o nouă organizare.

      GARANT Easyfix - Sistemul de fixare genial de simplu pentru un spaţiu de lucru organizat perfect.

      • Aspect organizat: economiseşte timp şi eficientizează lucrul.
      • Manevrare simplă: Poate fi fixat cu o singură mână, poziţionare ergonomică rezonabilă.
      • Punerea la dispoziţie a sculelor, fără a le deteriora, prindere în cârlige şi suporturi speciale, preluare sigură.
      • Premiat pentru design special: Sistemul Easyfix a fost premiat cu German Design Award.
      • Modular şi universal: Fixare posibilă pe diferite baze.
      • Gamă largă de produse: O paletă largă de cârlige din sârmă de oţel şi suporturi din plastic fasonate. 

      Posibilităţi nelimitate de fixare şi organizare

      MultiEasyFix_Bilder_13_800x400.jpg

      GARANT Cârlige şi suporturi din sârmă de oţel Easyfix

      Materiale de calitate, de primă clasă:
      Sârmă de oţel galvanizată. Grosimi disponibile ⌀ 4 - 6 mm. Rigiditate ridicată, nu se îndoaie.

      Siguranţă absolută:
      Muchie teşită – niciun risc de vătămare. Forţă portantă ridicată, cârligul de oţel nu se îndoaie, panoul perforat nu se zgârie, iar sculele nu se agaţă.

      Cârlige şi placă de bază din clasa extra:
      Manevrare practică: Prindere şi desprindere cu o singură mână.
      Plastic gri-antracit, fără frecare, durabil. Suportă oscilaţii mari de temperatură, nu este poros. (Exemplu din gama de suporturi, cârlig de oţel, Cod art. 963145)

      MultiEasyFix_Bilder_12_800x400.jpg

      GARANT Cârlige şi suporturi de plastic Easyfix

      Sistem elaborat:
      Montaj simplu pe panourile perforate, pe şine sau direct pe perete cu placă. Diversitate mare, opţiuni nenumărate.

      Suportul recomandat pentru orice sculă:
      Sculele sunt ţinute fix, în suporturile fasonate din plastic perfect potrivite. Contact fără zgârieturi între suport şi sculă. Stabilitate mecanică mare.

      Materiale de cea mai bună calitate:
      Rezistente la lovire şi rupere. Din plastic reciclabil PA6 GF20 (placă de bază) şi ABS (cârlige şi suporturi).
      Fără muchii ascuţite. Rezistenţă absolută la torsiune - capacitate portantă ridicată.
       
      Manevrare simplă: Cârligele şi suporturile din plastic sunt livrate cu placă de bază. Prindeţi cu un clic placa de bază, introduceţi suportul, gata. (exemplu din gama de suporturi, cârlig de plastic, Cod art. 963146)

      MultiEasyFix_Bilder_07_800x400.jpg

      O gamă largă de opţiuni şi combinaţii

      Găsiţi suporturile şi cârligele potrivite pentru fiecare sculă:

      Cârlige simple din sârmă de oţel, cârlige duble din sârmă de oţel, cârlige speciale din sârmă de oţel, cârlige universale din plastic, suporturi de plastic pentru prindere, suporturi de plastic fasonate şi multe altele.

      Posibilităţi extinse

      MultiEasyFix_Bilder_10_800x400.jpg

      Rabatare ergonomică
      Folosind suportul de bază Vario, sculele pot fi înclinate la un unghi de 0 - 45° cu patru trepte de blocare. Astfel, sculele pot fi scoase ergonomic, într-un timp scurt, fără riscuri pentru sănătate (de ex. Art. 963142).

      Capacitate portantă ridicată
      Şina Multifix poate fi montată direct pe panoul perforat în poziţie înclinată. Cu până la max. cinci suporturi de bază Vario, capacitatea portantă a şinei Multifix poate fi majorată la 50 kg.

      Chiar şi utilizarea mobilă a sculelor este simplificată: Scoateţi din placa de bază pentru masă scula în suportul corespunzător şi fixaţi-o de exemplu pe suportul Easyfix de pe scara GARANT (printre altele Art. 965900).

      Multifix, Shadowboard, cutii pentru depozitare deschise

      MultiEasyFix_Bilder_03_800x400.jpg

      Şină Multifix pentru montarea cârligelor şi suporturilor GARANT Easyfix, cutii pentru depozitare deschise, suporturi magnetice şi Shadowboards.

      Agăţare în coloanele portante sau direct pe panoul perforat cu placă de bază.

      MultiEasyFix_Bilder_04_800x400.jpg

      Pe pereţi (beton, lemn, tablă de oţel) sau blaturi de lucru cu placă de montaj pe perete sau suport de bază Vario
      (de ex. art. 962950).

      MultiEasyFix_Bilder_09_800x400.jpg

      GARANT shadowboards

      Shadowboards pot fi montate orizontal, dar şi înclinate la 45°, cu ajutorul plăcilor de bază, pe panoul perforat sau şina Multifix.
      (exemplu Art. 923210)

      MultiEasyFix_Bilder_08_800x400.jpg

      GARANT Cutii pentru depozitare deschise

      Cutiile pentru depozitare deschise GARANT pot fi fixate simplu pe panoul perforat cu ajutorul suporturilor pentru cutii şi agăţate direct de şina Multifix.
      (exemplu art. 923215)

      Produse şi mai multe informaţii

      Toate articolele GARANT Easyfix pot fi găsite în eShop.

      Pentru mai multe informaţii despre produsele noastre GARANT Easyfix, precum şi despre articolele suplimentare precum G-ELS, Tool24Smartline sau geanta de scule, vă rugăm să consultaţi broşura noastră.