Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
  • Meniu

Profilografe – GARANT CM1

13 {0} Produse
  • Cântar de buzunar 500 g HOLEX Nr. art.  479442
    Livrabil imediat
    38,64 €

    Selectare listă de articole


  • Aparat de măsurare a contururilor GARANT Nr. art.  499250
    de la 
    19.544,25 €

    Selectare listă de articole


  • Pupitru de comandă JOYSTICK GARANT Nr. art.  499255
    Livrare ulterioară
    1.263,85 €

    Selectare listă de articole


  • Livrare ulterioară
    3.103,85 €

    Selectare listă de articole


  • Opţiune software GARANT Nr. art.  499258
    de la 
    1.148,85 €

    Selectare listă de articole


  • Suport vârf de palpare GARANT Nr. art.  499260
    de la 
    55,78 €

    Selectare listă de articole


  • Vârf de palpare ⌀ 3,5 mm GARANT Nr. art.  499261
    de la 
    139,73 €

    Selectare listă de articole


  • Vârf de palpare conic ⌀ 3,5 mm GARANT Nr. art.  499262
    de la 
    139,73 €

    Selectare listă de articole


  • Vârf de palpare dublu ⌀ 3,5 mm 34 mm GARANT Nr. art.  499263
    Livrare ulterioară
    633,65 €

    Selectare listă de articole


  • Vârf de palpare ⌀ 1 mm GARANT Nr. art.  499266
    de la 
    135,70 €

    Selectare listă de articole


  • Vârf de palpare conic ⌀ 1 mm 6 mm GARANT Nr. art.  499267
    Livrare ulterioară
    135,70 €

    Selectare listă de articole


  • Livrare ulterioară
    916,55 €

    Selectare listă de articole


  • Menghină rotativ-pivotantă 75 mm optacom GmbH & Co. KG Nr. art.  499280
    Livrare ulterioară
    1.592,75 €

    Selectare listă de articole