{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă a deschiderii verticale | 80 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 725 mm | |
Adâncime în E | 36 E | |
Înălţime utilă deschidere verticală | 1.650 mm | |
Adâncime utilă deschidere verticală | 635 mm | |
Număr de panouri perforate | 3 | |
Modelul dulapului | Dulap de bază | |
Greutate | 190 kg | |
Tip produs | Dulap vertical |
Cod articol | 957358 1000/L |