{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 4 mm - 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 4-32 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | DIN 2080 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 73 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Filet M | M24 | |
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică Cod 309670 | 4 - 32 | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 68/75 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302462 4-32 | |
EAN / GTIN | 4250122600060 | |
Număr producător | 501.01.32.73 |