Execuţie:
Fără trepte, pentru strunjirea de ⌀ de strângere individuale. Suprafaţă frezată de aşezare, nebrunată.
Aplicaţie:
Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri detaşabile moi şi fără trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Pentru fixare pe portbacuri călite. Pentru fixarea pieselor cu formă neregulată sau deja prelucrate, care nu trebuie deteriorate. În acest scop, bacurile sunt prelucrate în funcţie de forma piesei.
Material:
Produs de calitate din 16MnCr5.
Adaptat pentru:
Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod
313115;
313117;
313135;
313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod
313120;
313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.
Notă:
Ref. 400 este recomandată şi pentru referinţa universalului 500.
Bacuri din aluminiu, la cerere.