{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H6) | 40 mm | |
Ref. VDI | VDI 50 | |
⌀ exterior d3 | 65 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319255 40 | |
EAN / GTIN | 4045197373885 |