Nr. art.: 319736

Mandrină de filetare cu schimbare rapidă cu sincronizare M1 − M12

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
29 livrabil imediat
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
206,70 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Compensare a lungimilor minime, biţi cu schimbare rapidă pentru bucşe elastice tip ER.

    Standard:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 şi VDI 3425, Fila 2.

    Accesorii opţionale:

    Capete cu schimbare rapidă Cod 338120.

    Toate informaţiile despre produs

    Compensarea lungimii presiune
    0,2 mm
    Compensarea lungimii cursă
    1 mm
    ⌀ exterior mandrină D
    43 mm
    Tip produs
    Portscule tipVDI

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături