Nr. art.: 301105

Prelungitor pentru portsculă scurt

Marcă: HOLEX
Concentricitate ≤ 3
Standard DIN 6357

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
16 livrabil imediat
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
89,82 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Diametrul de fixare, gaura şi suprafaţa de antrenare sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea flexibilă a portsculelor pentru freze cu alezaj. Variantă rentabilă la execuţii speciale costisitoare. 3 modalităţi de utilizare: prelungitor scurt (45 mm) sau lung (70 mm) resp. maxim combinaţie de două prelungitoare scurte (2×45 mm).

Livrare:

Inclusiv şurub potrivit de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840,
Șuruburi de schimb Cod 301107; 301108; 301111,
Șurub de schimb Cod 301109 pentru prinderea a 2 prelungitoare scurte (2×45 mm).

Toate informaţiile despre produs

Standard
DIN 6357
Concentricitate
≤ 3 µm
Tip produs
Accesorii portsculă pentru freză frontală

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături