Nr. art.: 302415

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibraţii L = 210 mm

Marcă: GARANT
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Oscilaţie Amortizat

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
5 livrabil imediat
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
451,56 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Cu gaură pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (RI) până la maxim 80 bar. Inclusiv şurub de reglare pe lungime. Un miez de carbură amplasat în prelungire amortizează vibraţiile care apar şi le reduce.Turaţie maximă admisă 8.000 min-1.

Avantaj:

  • Se evită vibraţiile în sistemul de prindere.
  • Suprafeţe mai bune ale piesei.
  • Se îmbunătăţeşte durabilitatea sculelor.

Toate informaţiile despre produs

Lungimea totală L
210 mm
Răcire interioară
Da, cu max. 80 bari
Oscilaţie
Amortizat
Tip produs
Accesorii portsculă cu strângere rapidă

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături