Execuţie:
De la ⌀ de strângere D
1 6 mm cu găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare.
Ajustare integrată a lungimiii sculelor, de la ⌀ de strângere D
1 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).
- Oţel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
GARANT: suprafeţele zonei de acţionare pentru repoziţionare sunt rectificate.
Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
Aplicaţie:
- Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.
- Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.
Livrare:
La menghine cu reglarea lungimii, incl. şurub de reglare a lungimii (de la ⌀ de strângere D1 6 mm).
Accesorii opţionale: