• Dragi clienţi, din păcate, avem momentan probleme cu sistemul de telefonie fixă. Vă rugăm să ne contactaţi pe mobil, e-mail sau prin intermediul acestui formular de contact.
Nr. art.: 301154

Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire SK 50 A = 200

Marcă: GARANT
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Concentricitate ≤ 5
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>
Strategie de aşchiere HPC
Forma ADB
Standard DIN 6357
Normă pentru suport ISO 7388-1

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
28 livrabil imediat
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
294,30 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

  • Începând de la ⌀ de prindere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor conform DIN 2079.
  • Coada conică cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Serie scurtă.
  • Suprafaţă mărită de contact a manşonului.
  • Cu gaură Balluffchip.

  • Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Toate informaţiile despre produs

Suport
SK 50 A = 200
Standard
DIN 6357
Normă pentru suport
ISO 7388-1
Forma
ADB
Orificiu pentru canalul de răcire
Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate
≤ 5 µm
Strategie de aşchiere
HPC
Tip produs
Portsculă pentru freză cu alezaj

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături