Nr. art.: 306703

Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizarea vibraţiilor, conic HSK-A 63 A = 200

Marcă: GARANT
Standard DIN 6357
Concentricitate ≤ 6
Oscilaţie Amortizat
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min<sup>-1</sup>
Forma A
Normă pentru suport ISO 12164-1
Normă pentru suport DIN 69893
Normă pentru suport DIN 69882-3
Strategie de aşchiere HPC

Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizarea vibraţiilor, conic H...

Preţ unitar
de la  481,85 €

Descriere produs

Execuţie:

  • Coada, diametrul de fixare al frezei, suprafaţa frontală şi manşonul sunt rectificate.
  • Cu gaură Ballufchip.
  • Suprafaţă de aşezare a manşonului mărită.

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaje:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte referinţe.

Toate informaţiile despre produs

Suport
HSK-A 63 A = 200
Forma
A
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 6,3 la 8000 min-1
Concentricitate
≤ 6 µm
Strategie de aşchiere
HPC
Oscilaţie
Amortizat
loading spinner image
loading spinner image