Nr. art.: 302259

Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu orificii ale canalului de răcire SK 40 A = 160

Marcă: GARANT
Strategie de aşchiere HPC
Strategie de aşchiere HSC
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>
Concentricitate ≤ 3
Normă pentru suport ISO 7388-1

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
16 livrabil imediat
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
200,56 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3−5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu gaură Balluffchip.

Cu orificii ale canalului de răcire şi dop filetat cu care se pot închide.
Orificii ale canalului de răcire la ⌀ de strângere D1: 3, 4 şi 5 mm fără închidere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6.
Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600 − 308800, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210 − 354450, Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Toate informaţiile despre produs

Suport
SK 40 A = 160
Normă pentru suport
ISO 7388-1
Forma
ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate
≤ 3 µm
Strategie de aşchiere
HSC; HPC
Tip produs
Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături