Nr. art.: 303850

Portsculă cu strângere rapidă − fretare Forma AD BT 40 scurt

Marcă: GARANT
Concentricitate ≤ 3
Forma AD
Strategie de aşchiere HPC
Strategie de aşchiere HSC
Normă pentru suport JIS B6339
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>
Execuţie BT-DC
Normă pentru suport JIS B6339

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
37 livrabil imediat
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
138,98 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.
  • Recomandat pentru fretarea sculelor din HSS şi carbură.
  • Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă).
  • Cu gaură Balluffchip.

Avantaj:

Prin contactul dublu dintre con şi suprafaţa plană rezultă o suprafaţă mai stabilă şi exactă de prindere:
  • Calitate mai bună a suprafeţei
  • Durabilitate mai mare a sculei
  • Poziţie neschimbată în arbore (chiar şi la turaţii ridicate)
  • Concentricitate mai bună
Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit şi într-un arbore de maşină BT standard – şi invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport şi arbore cu contact dublu.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6.

Standard:

Asemănător cu E-DIN 69882-8, forma G.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308760 − 308806,
prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă Cod 302410 − 302417,
unităţi de fretare compacte Cod 354210 − 354400.

Toate informaţiile despre produs

Suport
BT 40 scurt
Normă pentru suport
JIS B6339; JIS B6339
Forma
AD
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate
≤ 3 µm
Strategie de aşchiere
HSC; HPC
Execuţie
BT-DC
Tip produs
Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături