Nr. art.: 308337

Portsculă cu strângere rapidă, suplă, lungă 4°30′, cu orificii ale canalului de răcire HSK-A 63 A = 160

Marcă: GARANT
Normă pentru suport DIN 69893
Normă pentru suport ISO 12164-1
Forma A
Strategie de aşchiere HSC
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>
Concentricitate ≤ 3

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
33 livrabil imediat
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
260,51 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

  • Înclinaţie externă 4°30′.
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Suprafeţe de acţionare la repoziţionare HSK sunt rectificate.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicaţie:

  • În zone deosebit de greu accesibile.
  • Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare Cod 354210 − 354450. Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 180.

Toate informaţiile despre produs

Suport
HSK-A 63 A = 160
Normă pentru suport
ISO 12164-1; DIN 69893
Forma
A
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate
≤ 3 µm
Strategie de aşchiere
HSC
Tip produs
Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături