Nr. art.: 302686

Portsculă cu prindere pe con SK, cu bucşă din metal dur şi orificii la canal de răcire BT 50 scurt

Marcă: GARANT
Normă pentru suport JIS B6339
Forma ADB
Normă pentru suport JIS B6339
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>
Strategie de aşchiere HPC
Concentricitate ≤ 3
Standard DIN 6359

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
0 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar
de la 
166,42 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Dorn cu fixare Weldon, cu bucşă de precizie din metal dur introdusă în alezajul de prindere. Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă). Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Avantaj:

  • Stabilitate în creştere a mandrinei – fără uzura alezajului de prindere.
  • Concentricitate repetabilă cu acurateţe.
  • Aşchiere silenţioasă şi omogenă.
  • Durabilitate crescută a sculei.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308760 − 308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 − 308835.

Toate informaţiile despre produs

Suport
BT 50 scurt
Standard
DIN 6359
Normă pentru suport
JIS B6339; JIS B6339
Forma
ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate
≤ 3 µm
Strategie de aşchiere
HPC
Tip produs
Portsculă cu prindere pe con SK

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături