Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.
Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu canale de răcire SK 40 scurt
Cod articol: 300215
Codul articolului:
Standard: DIN 6359
Normă pentru suport: ISO 7388-1
Forma: ADB
Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 18000 min-1