Nr. art.: 302957

Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A BT 50 A = 100

Marcă: HOLEX
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min<sup>-1</sup>
Concentricitate ≤ 5
Strategie de aşchiere HPC
Standard DIN 6358
Normă pentru suport JIS B6339
Normă pentru suport ISO 7388-2
Forma ADB

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
14 livrabil imediat
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
82,89 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1. Forma A.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.
Cu inel de antrenare pentru freze cu canal transversal DIN 1880 şi capete portcuţit conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760 − 308806. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Toate informaţiile despre produs

Suport
BT 50 A = 100
Standard
DIN 6358
Normă pentru suport
JIS B6339; ISO 7388-2
Forma
ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate
≤ 5 µm
Strategie de aşchiere
HPC
Tip produs
Portsculă pentru freze cu alezaj

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături