Execuţie:
Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliţă ultraperformantă de strângere de până la 25000 min-1.
Avantaj:
- Concentricitate de 3 µm cu o bucşă elastică de 2 µm, concentricitate de 6 µm cu o bucşă elastică de 5 µm.
- Forţe de fixare extreme (până la factor 2 în comparaţie mandrina ER standard).
- Efect de diminuare a vibraţiilor datorită piuliţei de strângere din 2 piese (Ref. 11M şi 1 buc. 16M).
Aplicaţie:
Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − forma A şi B.
Livrare:
Cu piuliţă de strângere de precizie.
Accesorii opţionale:
Notă:
- Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
- Piuliţa de strângere nu este în combinaţie cu şaiba de etanşare.
- Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
- Este necesară scoaterea inelului de design albastru de pe bucşele elastice ER marca Fahrion HP-2μm.
Mandrina de precizie cu bucşă elastică se va folosi întotdeauna în combinaţie du piuliţa de precizie Cod
309617.