Execuţie:
Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT −- silenţiozitate ridicată datorită conurilor superfinisate şi a echilibrării de fineţe G2,5 / 25000 min−1.
- protecţie optimă la coroziune datorită suprafeţelor nichelate.
- forţă de aşchiere şi precizie maxime datorită piuliţei de strângere de precizie.
Nichelare specială.
GARANT −- Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1
- Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
- Piuliţa de strângere de precizie GARANT este echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min−1) şi acoperită, ceea ce amplifică forţa de strângere şi reduce uzura.
- Găurite străpuns.
Aplicaţie:
Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − Forma A şi B.
Livrare:
Cu piuliţă de strângere.
Accesorii opţionale: