Nr. art.: 300783 2-6

Mandrină pentru bucşă elastică, extrasubţire, cu răcire internă 2-6 mm

Marcă: GARANT
Strategie de aşchiere HSC
Concentricitate ≤ 5
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>
Normă pentru suport ISO 7388-1

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
32 livrabil imediat
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
204,92 €
plus TVA Plus costul de livrare
2-6
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

  • Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
  • Cozi superfinisate.
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Bucşa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un şurub de fixare, nu este necesară piuliţă de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subţire permite prelucrarea chiar şi în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuţia sculelor şi matriţelor.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere şi cheie cu mâner T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600 − 308806,
cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835,
GARANT bucşe elastice Cod 309563,
bucşe elastice ALBRECHT Cod 309572 – 309573.

Toate informaţiile despre produs

Gama de prindere
2 mm - 6 mm
Suport
SK 40 A = 120
Normă pentru suport
ISO 7388-1
Forma
AD
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate
≤ 5 µm
Strategie de aşchiere
HSC
⌀ D1
9,6 mm
⌀ D2
13 mm
⌀ exterior D
27 mm
Gaură Balluffchip
yes
Tip produs
Mandrină cu bucşă elastică

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături