Nr. art.: 304973 2-6

Mandrină pentru bucşă elastică, extrasubţire, cu răcire internă 2-6 mm

Marcă: GARANT
Normă pentru suport ISO 12164-1
Normă pentru suport DIN 69893
Concentricitate ≤ 5
Strategie de aşchiere HSC
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
27 livrabil imediat
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
229,99 €
plus TVA Plus costul de livrare
2-6
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

  • Suprafeţele frontale ale conului HSK sunt rectificate.
  • Cozi superfinisate.
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Bucşa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un şurub de fixare, nu este necesară piuliţă de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subţire permite prelucrarea chiar şi în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuţia sculelor şi matriţelor.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere şi cheie cu mâner T.

Accesorii opţionale:

Cheie tubulară Cod 309890, GARANT bucşă elastică Cod 309563.

Toate informaţiile despre produs

Gama de prindere
2 mm - 6 mm
Suport
HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport
ISO 12164-1; DIN 69893
Forma
A
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate
≤ 5 µm
Strategie de aşchiere
HSC
⌀ D1
9,6 mm
⌀ D2
13 mm
⌀ exterior D
27 mm
Gaură Balluffchip
yes
Tip produs
Mandrină cu bucşă elastică

Spare parts

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături